Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04661
Cod. Produttore
04661
Cod. EAN
3303430046615

Informazioni di prodotto

Supporto fisso barre verticali laterali 5/10 mm

Documentazione tecnica

Vertical fixed busbar support for Linergy BS 5/10mm or Linergy LGYE. It could be installed in the width 150 mm cubicle duct or 300 mm cubicle duct. It could be connection with Linergy BS vertical busbar, Linergy LGYE lateral busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

distanza delle guide

300 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

4000 A

Produttore

Supporto fisso Schneider barre verticali/laterali 5/10 mm