Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDTMEH-S10-C0
Cod. Produttore
TMEH-S10-C0
Cod. EAN
0074983580712

Informazioni di prodotto

Supporto per fascette alta, ideale per installazioni elettriche robuste.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione con vite #10 (M5)
  • Design a culla per massima stabilità
  • Resistente alle condizioni esterne grazie al nylon 6.6

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto sicuro per fascette di grande diametro
  • Durata prolungata anche in ambienti esterni
  • Ottimizzazione del cablaggio e risparmio di tempo
Descrizione del produttore: Panduit TMEH-S10-C0 screw applied extra heavy cable tie mounts are designed for use with Panduit extra-heavy cross section cable ties for mounting cable, large wire bundles, or tubular shapes. Their unique cradle design provides maximum stability for cable bundling, routing and the support of large diameter and heavy cable bundles. Install with #10 (M5) screw. For outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6. They are 0.72” (18.3mm) wide, are black in color and come in packages of 1000.

Produttore

SUPPORTO FASCETTE ALTA 10, NERO

€ 0,9562 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.