Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC25802
Cod. Produttore
GWC25802
Cod. EAN
8034035178849

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Supporto 2 posti
  • Fissaggio: 2 viti incluse
  • Tipo vite: 6/32 x 21,5 mm
  • Norma: EN 60669-1
  • Termopressione: 70 °C
  • Resistenza filo incandescente: 650 °C
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: Basic System Pura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: System Pura - Placche - Le placche, con superficie completamente piana, si integrano con eleganza alle geometrie dei comandi, offrendo soluzioni sobrie e moderne per ogni ambiente. Le finiture in sfumature monochrome, naturali e neutre valorizzano gli spazi con discrezione, rispondendo alle esigenze del design contemporaneo. Una proposta pensata per chi cerca qualità, stile e versatilità in ogni installazione.

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Anteriore e posteriore

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Supporto elettrico 2 moduli materiali resistenti installazione impianti elettrici

€ 1,48 x 1 pz.
(pz.)