Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK190154079
Cod. Produttore
190154079
Cod. EAN
6936422195182

Informazioni di prodotto

DS-DM4304B : STAFFA PER MONITOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il supporto da tavolo per monitor DS-DM4304B è progettato per offrire stabilità e funzionalità ottimali nel tuo spazio di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo supporto è ideale per garantire una visione ergonomica del tuo monitor, riducendo l'affaticamento degli occhi e migliorando la postura. La sua elegante finitura nera si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, che si tratti di un ufficio moderno o di uno spazio di lavoro domestico. La robustezza della struttura assicura un supporto sicuro per monitor di diverse dimensioni, mentre il design compatto permette un utilizzo efficiente dello spazio. Questo supporto è la scelta perfetta per chi cerca una soluzione pratica e stilosa per l'allestimento della propria postazione di lavoro.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

387,41 mm

altezza

475 mm

adatto per

Monitor

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x200

profondità

194,19 ... 194,19 mm

Produttore

Supporto da tavolo per monitor DS-DM4304B stabile robusto ergonomico ufficio casa nero compatto