Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFMT2
Cod. Produttore
FMT2
Cod. EAN
0074983854769

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio verniciato nero
  • Dimensioni: 88,3x482,6x283,4 mm
  • Porta adattatori: 8 porte, 2 RU
  • Compatibilità: FAP e QuickNet cassette
  • Montaggio: Rack 19" EIA-310
  • Accesso: Coperchio superiore rimovibile
  • Protezione raggio curvatura integrata
  • Serie: Opticom
Descrizione del produttore: The Opticom® fiber tray is designed to organize fiber distribution cabling. When used with the CFAPPBL2 patch panel, it accommodates up to 8 QuickNet cassettes or FAP adapter panels. It is black powder coated steel and features 8 ports in a 2 RU footprint. It measures 3.48 inches H x 19 inches W X 11.16 inches D (88.3mm x 482.6mm x 283.4mm).

Produttore

SUPPORTO CON PANNELLO ADATTATORE DI