Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFMT1
Cod. Produttore
FMT1
Cod. EAN
0074983854752

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Dimensioni: 44,9x482,2x283,4 mm
  • Capacità porte: 4 porte in 1 RU
  • Compatibilità: 4 cassette QuickNet o pannelli FAP
  • Coperchio: Rimuovibile per accesso
  • Finitura: Nero verniciato a polvere
  • Serie: Opticom
  • Applicazioni: Organizzazione cablaggio fibra
Descrizione del produttore: The Opticom® fiber tray is designed to organize fiber distribution cabling. When used with the CFAPPBL1 patch panel, it accommodates up to 4 QuickNet cassettes or FAP adapter panels. It is black powder coated steel and features 4 ports in a 1 RU footprint. It measures 1.77 inches H x 19 inches W X 11.16 inches D (44.9mm x 482.2mm x 283.4mm).

larghezza

482.6 mm

altezza

44.9 mm

lunghezza

283.4 mm

Produttore

SUPPORTO CON PANNELLO ADATTATORE DI