Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDABMS-A-D
Cod. Produttore
ABMS-A-D
Cod. EAN
0074983580040

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risultati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al supporto adesivo in gomma
  • Compatibilità con diverse misure di fascette
  • Confezione in strip per un’applicazione efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo dei cavi
  • Materiale Nylon 6.6 resistente nel tempo
  • Conservazione dell’ordine e sicurezza negli impianti interni
Descrizione del produttore: Panduit’s ABMS-A-D 2-way rubber-based adhesive backed cable tie mounts have been designed for fast installation and long-term performance and reliability. They are made of Nylon 6.6. These mounts can be used with miniature, intermediate, and standard cable ties and are designed for indoor environments. They are 1.1" x 1.1" (27.9mm x 27.9mm), supplied in strips of 2, are white in color and come in packages of 500

Produttore

SUPPORTO CON INGRESSO A 4 VIE.