Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04693
Cod. Produttore
04693
Cod. EAN
3303430046936

Informazioni di prodotto

Supporto collegamento posteriore NT/NS1600

Documentazione tecnica

Terminal extension support for Prisma P. It could be installed in the width 650 mm cubicle. It could be connection with Linergy BS rear busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

distanza delle guide

650 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

1600 A

Produttore

SUPPORTO COLLEGAMENTO POST NT/NS160