Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYSBRF810
Cod. Produttore
NSYSBRF810
Cod. EAN
3606480172182

Informazioni di prodotto

Supporto cavi su 19" 800x1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questi supporti verticali da 19 pollici aggiuntivi devono essere assemblati in posizione intermedia sul telaio per rafforzare la rigidità del rack e/o per supportare i cavi. Il kit è costituito da 2 supporti e dai fissaggi necessari per il montaggio. Adatto per rack larghi 800 mm e rack profondi 1000 mm.

tipo di montaggio

fissaggio a vite

esecuzione

482,6 mm (19 pollici)

altezza del profilo della guida portante

858 mm

lunghezza

880 mm

materiale

acciaio

Serie

Actassi

Produttore

SUPPORTO CAVI SU 19 L800XP1000