Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04191
Cod. Produttore
04191
Cod. EAN
3303430041917

Informazioni di prodotto

Prisma G - Supporto barre sul fondo

Documentazione tecnica

Linergy BS is used as rear busbar support. The current which is 160A, 250A, 400A could be permissible. It could be installed in the cubicle, floor-standing enclosure, extension enclosure or wall-mounted enclosure. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

distanza delle guide

850 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

400 A

Produttore

Supporto barre sul fondo Schneider Prisma G