› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Supporto barre H Schneider 5/10 mm

Cod. Rexel MG04664
Cod. Produttore 04664
Cod. EAN 3303430046646

Informazioni principali

Supporto barre H barre 5/10 mm

Descrizione del prodotto

Horizontal fixed busbar support for Linergy BS 5/10mm or Linergy LGYE. It could be installed in the width 650 mm + 150 mm cubicle. It could be connection with Linergy BS horizontal busbar and Linergy LGYE horizontal busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche tecniche

distanza delle guide

650 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

4000 A

Supporto barre H Schneider 5/10 mm