Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4703W
Cod. Produttore
H4703W
Cod. EAN
8005543522868

Informazioni di prodotto

Supporto 3 o 2 moduli per placche Axolute Air

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto 3 moduli con viti della serie Axolute Air, progettato per il fissaggio orizzontale e verticale degli inserti moduli davanti alla struttura. Realizzato per il montaggio in scatola da incasso, assicura robustezza e facilità di installazione grazie al fissaggio con viti. Questo supporto è ideale per applicazioni elettriche domestiche e terziarie, offrendo una soluzione affidabile per il comando e l'interruzione di circuiti a bassa tensione fino a 250 V e 16 A. La struttura è certificata TÜV Rheinland e conforme alle normative IEC 60884-1, garantendo sicurezza e qualità Made in Italy. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto per placche Axolute Air - 3 moduli e 2 moduli - fissaggio con viti

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

AXOLUTE

Produttore

Supporto Axolute Air 3 moduli per scatola incasso

€ 4,28 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info