Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14152017
Cod. Produttore
14152017
Cod. EAN
8021944008992

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: A0042-90 SUPP.PAR/ANG. D.60MM
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Finitura: Cataforesi + poliestere
  • Colore: Grigio chiaro
  • Applicazione: Angolo o parete
  • Diametro: 60 mm
  • Serie: A0042
Supporto angolare modello A0042-90, realizzato in materiale resistente di colore grigio, progettato per garantire stabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo braccio di supporto con diametro di 60 mm è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio solido e duraturo, assicurando una perfetta integrazione con componenti elettrici e accessori. La sua struttura robusta è pensata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici, facilitando il montaggio e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0042 Supporto in acciaio verniciato cataforesi + polvere poliestere grigio chiaro, per installazioni ad angolo o a parete.

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Braccio

Produttore

Supporto acciaio verniciato per installazioni angolo/parete