Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDTM3S10-C
Cod. Produttore
TM3S10-C
Cod. EAN
0074983582808

Informazioni di prodotto

Supporto a vite (15.8mm)foro #10
Descrizione del produttore: Panduit TM3S10-C screw applied cable tie mounts offer a through hole in the mount in which a screw or rivet can be secured, this offers maximum stability for cable bundles. Install with a #10 (M5) screw. Suitable for miniature, intermediate, standard and light heavy cross-section cable ties. Made of Nylon 6.6, which increases mechanical strength, heat and wear resistance, and stiffness. They are 0.61” (15.5mm) wide, are natural in color and come in packages of 100.

colore

naturale

larghezza

15.5 mm

altezza

9.5 mm

qualità del materiale

poliammide PA poliammide

lunghezza

21.8 mm

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica

tipo di fissaggio

avvitare e ribadire

per diametro max. del fascio

76.0 mm

Produttore

SUPPORTO A VITE (15.8MM)FORO 10

€ 0,2467 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.