› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto a C per cavi 1600mm gestione ordinata armadi elettrici PrismaSeT Schneider Electric

Cod. Rexel MGLVS08783
Cod. Produttore LVS08783
Cod. EAN 3606481883223

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Lunghezza: 1600 mm
  • Altezza: 1600 mm
  • Larghezza: 40 mm
  • Profondità: 22 mm
  • Peso netto: 2,4 kg
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Naturale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto per fascetta serracavi per armadi PrismaSeT P di Schneider Electric. Questi supporti sono essenziali per organizzare e fissare i cavi all’interno dell’armadio, garantendo un sistema di gestione dei cavi ordinato ed efficiente.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

40 mm

Tipologia

Altro

altezza

1600 mm

profondità

22 mm

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Supporto a C per cavi 1600mm gestione ordinata armadi elettrici PrismaSeT Schneider Electric