Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21618
Cod. Produttore
21618
Cod. EAN
8007352425545

Informazioni di prodotto

Supporto 8M con viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 8 moduli (4+4), con viti, per scatola da incasso V71318, V71718 base da tavolo 20788

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto 8 moduli con viti per scatola da incasso e base da tavolo