Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16824
Cod. Produttore
GW16824
Cod. EAN
8011564422209

Informazioni di prodotto

Supporto modulare per installazioni elettriche, progettato per facilitare il lavoro e garantire efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con supporti standardizzati
  • Adattabilità a diverse tipologie di scatole e placche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e affidabile
  • Possibilità di aggiornamenti e modifiche rapide
  • Migliore gestione degli impianti elettrici con componenti modulari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Supporto 4 moduli per scatole standard serie Chorus installazione civile