Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4704W
Cod. Produttore
H4704W
Cod. EAN
8005543522882

Informazioni di prodotto

Supporto 4 moduli per placche Axolute Air

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare da 4 moduli della serie Axolute Air, progettato per il fissaggio con viti. Il supporto è adatto sia per montaggi orizzontali che verticali, con inserti moduli posizionabili frontalmente. È compatibile con scatole da incasso e garantisce un'installazione solida e sicura. Ideale per realizzare configurazioni modulari elettriche di qualità, unendo funzionalità e design Made in Italy. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto per placche Axolute Air - 4 moduli - fissaggio con viti

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

AXOLUTE

Produttore

Supporto 4 moduli Axolute Air incasso civile residenziale

€ 4,02 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info