Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14613.G
Cod. Produttore
14613.G
Cod. EAN
8007352136991

Informazioni di prodotto

Supporto 3M +viti grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli, grigio

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto 3 moduli grigio con viti per scatole elettriche montaggio standard

€ 1,05 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info