Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16843
Cod. Produttore
GW16843
Cod. EAN
8011564822122

Informazioni di prodotto

Supporto modulare progettato per un montaggio rapido su guida DIN, ideale per installatori professionisti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione con montaggio su guida DIN standard
  • Risparmio di tempo grazie a un design modulare e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’alloggiamento degli interruttori
  • Compatibilità con dispositivi modulari per una gestione efficiente dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail)

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

adatto per montaggio su guida DIN 35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Supporto 3 poli montaggio su guida DIN per applicazioni serie Chorus installazione modulare