Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16772
Cod. Produttore
16772
Cod. EAN
8007352082489

Informazioni di prodotto

Supporto 2M per pannelli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli (1+1 sovrapposti), con viti, per installazione su pannelli, grigio

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

Produttore

Supporto 2 moduli sovrapposti con viti per installazione su pannelli grigio