Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16727
Cod. Produttore
16727
Cod. EAN
8007352133402

Informazioni di prodotto

Supporto 2M per guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

adatto per montaggio su guida DIN 35 mm

Produttore

Supporto 2 moduli 17,5 mm per installazione su guida DIN 60715 TH35 grigio RAL 7035