Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19621
Cod. Produttore
19621
Cod. EAN
8007352433557

Informazioni di prodotto

Supporto 21M + viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 21 moduli (7+7+7), con viti, per scatola da incasso V71321 o scatole da parete 09921

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto 21 moduli con viti per scatole incasso V71321 e parete 09921