Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16831
Cod. Produttore
GW16831
Cod. EAN
8011564446908

Informazioni di prodotto

Il supporto 2 moduli per scatole 70x70 STD garantisce un'installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e operazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni standard
  • Compatibilità con dispositivi modulari della serie civile
  • Supporto robusto e stabile per un’installazione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo dell’impianto
  • Possibilità di integrazione con placche ergonomiche
  • Risparmio energetico indiretto grazie a installazioni ottimizzate
Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura. Descrizione del produttore: Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

dietro

direzione di montaggio

verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

con viti

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Serie

CHORUS BASE,DOMOTICS

superficie

non trattato