Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4702
Cod. Produttore
LN4702
Cod. EAN
8005543428863

Informazioni di prodotto

Supporto 2 moduli per placche quadre LNA4802.. Livinglight - fissaggio con viti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto unico per meccanismi Livinglight con 2 moduli, progettato per il fissaggio tramite vite su scatole da incasso. Realizzato in policarbonato resistente, privo di alogeni, con elevata resistenza ai raggi UV e autoestinguente a 650°C per 30 secondi, garantisce durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il supporto è adatto al montaggio sia orizzontale che verticale, con inserimento degli inserti moduli dalla parte frontale. Le dimensioni compatte di 73,7 x 73,7 mm lo rendono ideale per impianti modulari, assicurando stabilità e conformità alle normative IEC/EN 60669-1. La pulizia va effettuata con panno evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli - per placche quadre LNA4802.. Livinglight, fornito senza le viti di fissaggio. Il fissaggio avviene con le viti che si trovano a corredo delle scatole 502E e PB502N.

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Supporto 2 moduli Livinglight per scatole incasso fissaggio viti

€ 2,37 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info