Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4719G
Cod. Produttore
LN4719G
Cod. EAN
8005543507131

Informazioni di prodotto

Supporto 2 moduli per placche quadre art. LNA4819... - fissaggio con graffette.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per il montaggio di meccanismi Livinglight, compatibile con scatole da incasso. Questo supporto a 2 moduli è realizzato in policarbonato resistente, autoestinguente e privo di alogeni, con un grado di protezione IK 04 che garantisce una buona resistenza agli urti. Il fissaggio avviene tramite viti ed è possibile il montaggio sia in orizzontale che in verticale. Il prodotto è progettato per offrire stabilità e facilità di installazione, assicurando un supporto solido e duraturo per i componenti elettrici. Resistente ai raggi UV e adatto a temperature di utilizzo da -5°C a +35°C, è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli centrali - per placche quadre art. LNA4819... - fissaggio con graffette.

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Supporto 2 moduli fissaggio graffette per scatole incasso

€ 2,07 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info