Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14612
Cod. Produttore
14612
Cod. EAN
8007352122581

Informazioni di prodotto

Supporto 2M centrali +viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli centrali, con viti, per scatole da incasso 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto 2 moduli centrali con viti per scatole incasso 3 moduli interasse 60 mm o 56x56 mm, aggancio orizzontale/verticale

€ 3,14 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info