› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Supporto parete comando radio 2 moduli bianco

Cod. Rexel VI30507.B
Cod. Produttore 30507.B
Cod. EAN 8007352701960

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Supporto 2 moduli
  • Compatibilità: Radio EnOcean, Bluetooth
  • Protocollo: ZigBee incluso
  • Installazione: A parete
  • Serie: VI30507.B
  • Uso: Comando radio
  • Materiale: Plastica resistente

Descrizione del prodotto

Supporto a incasso verticale per comando radio, progettato per l'installazione in scatole da incasso rotonde da 60 mm. Realizzato in materiale resistente di colore bianco, è dotato di fissaggio con vite e consente il montaggio degli inserti moduli frontalmente. La struttura è composta da due moduli in verticale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo radio affidabile e discreto. Questo supporto garantisce un'installazione ordinata e integrata negli ambienti, mantenendo un design essenziale e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche 2 moduli, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Supporto parete comando radio 2 moduli bianco