Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4702G
Cod. Produttore
L4702G
Cod. EAN
8012199105987

Informazioni di prodotto

Supporto 2 moduli per placche L4802... Living International - fissaggio con graffette

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per il montaggio di meccanismi Livinglight, progettato per l’installazione in scatole da incasso con fissaggio a vite. Realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce durabilità e sicurezza con un test di impatto IK 04. Adatto per due moduli, con dimensioni compatte di 75x75 mm, può essere montato sia in direzione orizzontale che verticale. Il prodotto è privo di alogeni, conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 e resiste a temperature di utilizzo da -5°C a +35°C. Facilita l’installazione e la sostituzione dei componenti, offrendo un supporto affidabile e durevole per impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per placche Living International L4802... - fissaggio con graffette - 2 moduli

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Supporto 2 moduli 71x71 mm per impianti elettrici residenziali

€ 2,08 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info