Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14600
Cod. Produttore
14600
Cod. EAN
8007352132290

Informazioni di prodotto

Supporto 1M senza viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 1 modulo, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto 1 modulo senza viti per scatole da incasso interasse 60 mm o 56x56 mm