Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08501
Cod. Produttore
08501
Cod. EAN
8007352040946

Informazioni di prodotto

Supporto 1M griffe scat.incasso ø60mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto, con griffe, per installazione di 1 modulo standard in scatole da incasso rotonde ø 60 mm, nero

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Produttore

Supporto 1 modulo con griffe per scatole incasso rotonde ø60 mm nero

€ 3,51 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info