Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14620
Cod. Produttore
14620
Cod. EAN
8007352116955

Informazioni di prodotto

Supporto 14M +viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 14 moduli (7+7), con viti, per scatole da incasso V71320, V71620 e V71720 o scatole da parete 09920

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto 14 moduli con viti per scatole incasso e parete V71320 V71620 V71720 09920