› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 1 posto con graffette per scatola tonda incasso

Cod. Rexel BTI500S/1
Cod. Produttore 500S/1
Cod. EAN 8012199496429

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto 1 posto
  • Compatibilità: Scatola tonda art. 500
  • Dotazione: Graffette incluse
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto per scatola tonda da incasso a un modulo, progettato per il fissaggio tramite viti con possibilità di montaggio sia orizzontale che verticale. Realizzato per garantire stabilità e facilità di installazione, è adatto all’utilizzo in impianti elettrici che richiedono un supporto affidabile e versatile per componenti modulari. Il design permette il montaggio degli inserti moduli frontalmente, assicurando una perfetta integrazione con le scatole da incasso tonde di dimensioni standard. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: supporto a 1 posto dotato di graffette per scatola art. 500 - per placche art. 500/1/...

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino/a vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MAGIC

Supporto 1 posto con graffette per scatola tonda incasso