Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOFS2UIB
Cod. Produttore
COFS2UIB

Informazioni di prodotto

  • Altezza in te: 2 UA
  • Perforazioni: 9,5 x 9,5 mm
  • Colore: Acciaio galvanizzato
  • Tipologia: 482,6 mm (19")
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Fissaggio continuo:
  • Tipo montaggio: Fissaggio a vite
  • Serie: GGM COFS2UIB

Documentazione tecnica

Supporti posteriori realizzati in acciaio zincato di alta qualità, progettati per il fissaggio a vite di multiprese da 19 pollici sul retro degli armadi. La struttura garantisce un fissaggio continuo e stabile, con un’altezza di 2 unità (UA) e perforazioni di 9,5 x 9,5 mm per un montaggio sicuro e preciso. Il design robusto e resistente assicura durata nel tempo, rendendo questi supporti ideali per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e solidità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: consentono di fissare un multipresa 19'' sul retro dell'armadio.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

482,6 mm (19 pollici)

fissaggio continuo

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Altro

Produttore

Supporti posteriori 2 UA acciaio zincato fissaggio multipresa 19" armadi elettrici