›

SUPPORTI ORIZZ.PROF.445 (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZSOE445
Cod. Produttore RZSOE445
Cod. EAN 8033603063556

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera zincata
  • Spessore lamiera: 15/10
  • Tipo supporto: orizzontale totale
  • Confezione: 2 pezzi
  • Accessori inclusi: viteria per fissaggio
  • Serie: S3RZSOE445
  • Applicazione: supporto professionale
  • Finitura: sendzimir zincata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto orizzontale totale, realizzato in lamiera zincata sendzimir 15/10. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il fissaggio.

Caratteristiche tecniche

profondità

445 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

SUPPORTI ORIZZ.PROF.445 (2PZ.)