› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

SUPPORTI ORIZZ.PROF.345 (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZSOE345
Cod. Produttore RZSOE345
Cod. EAN 8033603063549

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera zincata
  • Spessore: 15/10
  • Tipo: supporto orizzontale
  • Applicazione: parziale e totale
  • Confezione: 2 pezzi
  • Viteria: inclusa
  • Serie: S3RZSOE345
  • Fissaggio: facile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto orizzontale parziale e totale, realizzato in lamiera zincata sendzimir 15/10. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il fissaggio.

Caratteristiche tecniche

profondità

345 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

SUPPORTI ORIZZ.PROF.345 (2PZ.)