› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

SUPPORTI ORIZZ.PROF.245 (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZSOE245
Cod. Produttore RZSOE245
Cod. EAN 8033603063518

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera zincata
  • Spessore: 15/10
  • Tipo: supporto orizzontale
  • Profondità: 245 mm
  • Confezione: 2 pezzi
  • Include: viteria fissaggio
  • Finitura: sendzimir
  • Serie: S3RZSOE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto orizzontale totale, realizzato in lamiera zincata sendzimir 15/10. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il fissaggio.

Caratteristiche tecniche

profondità

245 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

SUPPORTI ORIZZ.PROF.245 (2PZ.)