Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14081902
Cod. Produttore
14081902
Cod. EAN
8021944032386

Informazioni di prodotto

  • Serie: A0406/1-02
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione: Singola o doppia
  • Adatto per pali Ø: 80-120 mm
  • Completo di: Tiranti e dadi M8
  • Fissaggio: Previa foratura palo
  • Tipo supporto: Supporti in acciaio
  • Utilizzo: Montaggio su palo
Supporto singolo in acciaio per palo di diametro 80 mm, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elemento di fissaggio resistente e affidabile. La struttura con un solo braccio assicura una facile installazione mantenendo stabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a diversi contesti di utilizzo nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0406/1 Supporti in acciaio zincato a caldo per l’installazione singola o doppia su pali da Ø80 a Ø120mm, completi di tiranti e dadi M8, da fissare previa foratura del palo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Aggiunta

materiale

Acciaio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1

diametro della treccia lato corpo luminoso

120 mm

diametro della treccia lato pilone

80 mm

Produttore

Supporti acciaio zincato montaggio pali Ø80-120mm esterno