Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14084202
Cod. Produttore
14084202
Cod. EAN
8021944033154

Informazioni di prodotto

  • Serie: A0406/2
  • Supporti in acciaio zincato
  • Per pali Ø80-Ø120mm
  • Installazione doppia palo
  • Completi di tiranti
  • Dadi M8 inclusi
  • Fissaggio previa foratura
  • Resistenza alla corrosione
Supporto doppio palo realizzato in acciaio resistente, progettato per garantire stabilità e durata nel tempo. L’elemento presenta due bracci rialzati che assicurano un fissaggio sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione. La struttura in acciaio conferisce resistenza alla corrosione e agli agenti esterni, rendendo questo supporto adatto anche per ambienti impegnativi. Un componente essenziale per installazioni elettriche che necessitano di un supporto solido e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0406/2 Supporti in acciaio zincato a caldo per l’installazione doppia su pali da Ø80 a Ø120mm, completi di tiranti e dadi M8, da fissare previa foratura del palo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Aggiunta

materiale

Acciaio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

2

diametro della treccia lato corpo luminoso

120 mm

diametro della treccia lato pilone

80 mm

Produttore

Supporti acciaio zincato doppia installazione pali Ø80-120mm esterni