› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

SUPP.CANALINA 920MM. (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZS100
Cod. Produttore RZS100
Cod. EAN 8033603064072

Informazioni principali

  • Dimensioni: 920 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio zincata
  • Spessore: 15/10 mm
  • Fori: 4,2 mm a passo 25 mm
  • Confezione: 2 pezzi
  • Accessori inclusi: Viteria fissaggio
  • Tipo: Supporto canalina
  • Serie: S3RZS100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guide di rinforzo porta realizzate in lamiera d’acciaio sp. 15/10 zincata sendzimir. Fori da 4,2 mm a passo 25 mm. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il fissaggio.

Caratteristiche tecniche

altezza

1000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

SUPP.CANALINA 920MM. (2PZ.)
€ 17,30 x 1 Tn.
(Tn.)