› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

SUPP.CANALINA 720MM. (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZS80
Cod. Produttore RZS80
Cod. EAN 8033603064133

Informazioni principali

  • Dimensioni: 720 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio zincata
  • Spessore lamiera: 15/10
  • Fori: 4,2 mm passo 25 mm
  • Confezione: 2 pezzi
  • Include: Viteria fissaggio
  • Serie: S3RZS80
  • Finitura: Sendzimir zincata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guide di rinforzo porta realizzate in lamiera d’acciaio sp. 15/10 zincata sendzimir. Fori da 4,2 mm a passo 25 mm. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il fissaggio.

Caratteristiche tecniche

altezza

800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

SUPP.CANALINA 720MM. (2PZ.)