Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3RZS70
Cod. Produttore
RZS70
Cod. EAN
8033603064126

Informazioni di prodotto

Guide di rinforzo per porta di altezza 700 mm, confezione 2 pezzi
Descrizione del produttore: Guide di rinforzo porta realizzate in lamiera d’acciaio sp. 15/10 zincata sendzimir. Fori da 4,2 mm a passo 25 mm. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il fissaggio.

altezza

700 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

DKC

SUPP.CANALINA 620MM. (2PZ.)