Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04652
Cod. Produttore
04652
Cod. EAN
3303430046523

Informazioni di prodotto

Supporto sbarre Linergy verticali sul fondo

Documentazione tecnica

Linergy LGY is used as rear busbar support. It could be installed in the width 650 mm cubicle. It supplied with 8.8 class mounting hardware. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

distanza delle guide

650 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

1600 A