Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04653
Cod. Produttore
04653
Cod. EAN
3303430046530

Informazioni di prodotto

Supporto barre verticali sul fondo per barre 5/10 mm

Documentazione tecnica

Linergy BS is used as rear vertical support for 5/10mm bar. The current which is 800A and 1000A could be permissible. It could be installed in the width 650 mm cubicle. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

distanza delle guide

650 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

1600 A