›

SUPERTRONIC -PVC 7X0.34 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49576
Cod. Produttore 49576

Informazioni principali

  • Serie: SUPERTRONIC
  • Tensione nominale: 350 V AC
  • Sezione conduttori: 7 x 0,34 mm²
  • Isolamento: PVC speciale
  • Temperatura uso: -5°C a +70°C
  • Raggio curvatura: flexible 5x Ø esterno
  • Resistente a: olio e usura
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico SUPERTRONIC con isolamento in PVC, composto da 7 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza all’usura. La struttura compatta e il materiale isolante assicurano una buona protezione contro gli agenti esterni e facilitano la posa in opera.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -PVC 7X0.34 QMM GREY