›

SUPERTRONIC -PVC 5X0.34 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49575
Cod. Produttore 49575

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 350 V AC
  • Sezione conduttori: 5 x 0,34 mm²
  • Raggio minimo curvatura: flessibile 5x Ø esterno
  • Temperatura operativa: -5°C a +70°C
  • Guaina: Special-PVC grigio
  • Resistenza: olio, fiamma
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: SUPERTRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Supertronic in PVC con sezione 5x0,34 mm² di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. La guaina in PVC garantisce protezione e durata nel tempo, rendendo questo cavo adatto a installazioni interne e impianti elettrici che necessitano di componenti affidabili e sicuri. La combinazione di materiali e caratteristiche tecniche assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica con elevata sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

6.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -PVC 5X0.34 QMM GREY