›

SUPERTRONIC -PVC 25X0.25 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49571
Cod. Produttore 49571

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 350 V AC
  • Sezione conduttore: 25x0,25 mm²
  • Guaina: Special PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo curvatura: 5x diametro esterno
  • Temperatura uso: -5°C a +70°C
  • Resistenza a olio: Elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: SUPERTRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Supertronic in PVC di colore grigio, con sezione di 25x0,25 mmq. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e durevoli. La guaina in PVC assicura protezione contro agenti esterni e usura, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo è adatto per installazioni che necessitano di un conduttore di qualità con caratteristiche di sicurezza e isolamento efficaci.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

25

diametro esterno circa

10.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -PVC 25X0.25 QMM GREY