›

SUPERTRONIC -PVC 18X0.25 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49569
Cod. Produttore 49569

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 350 V AC
  • Numero conduttori: 18
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Rivestimento: Special PVC grigio
  • Raggio minimo piegatura: 5x diametro esterno
  • Temperatura operativa: -5°C a +70°C
  • Resistenza: olio e fiamma
  • Serie: SUPERTRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico SUPERTRONIC in PVC da 18 conduttori con sezione di 0,25 mm² è caratterizzato da un rivestimento di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Questo prodotto garantisce un'ottima conduzione elettrica e protezione grazie al materiale isolante di alta qualità, rendendolo adatto per installazioni in ambienti domestici e industriali. La sua struttura compatta e robusta assicura durata nel tempo e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

18

diametro esterno circa

8.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -PVC 18X0.25 QMM GREY