›

SUPERTRONIC -PVC 10X0.34 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49577
Cod. Produttore 49577

Informazioni principali

SUPERTRONIC®-PVC grey 10 x 0.34 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Supertronic in PVC di colore grigio, con sezione di 10x0.34 mm², progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura flessibile e resistente lo rende ideale per applicazioni che richiedono un materiale durevole e di alta qualità. Questo cavo è adatto per utilizzi in impianti elettrici domestici e industriali, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

8.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -PVC 10X0.34 QMM GREY