›

SUPERTRONIC -PURO 4X0.25 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49596
Cod. Produttore 49596

Informazioni principali

  • Serie: SUPERTRONIC
  • Sezione conduttori: 4x0,25 mm²
  • Tensione nominale: 500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +90°C
  • Isolamento: PP, colore grigio
  • Guaina: Poliuretano speciale
  • Resistenza: olio, UV, abrasione
  • Diametro esterno: 4,7 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Supertronic Puro con conduttori in rame da 4x0,25 mm² di sezione, caratterizzato da un isolamento di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una buona flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni in ambito elettrico professionale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

4.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -PURO 4X0.25 QMM GREY